text.skipToContent text.skipToNavigation

Rolhouder ROLL-BOX v. 5 rollen à 50 mm breed KLINGSPOR


Praktisch en veilig opbergen van rollen. Eenvoudig verwijderen van het schuurmiddel. Probleemloos en eenvoudig verwisselen en bijvullen. Voor 5 rollen à 50 mm breed. Voor het opstellen of bevestiging aan de wand

Artikelnummer S0595.000.100
Breedte 12
Hoogte 13.375
Diepte 9
Type toebehoren/onderdelen Overig
Diameter 300
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 12
Hoogte 13.375
Diepte 9
Type toebehoren/onderdelen Overig
Diameter 300
Type Gordel
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 3500
Type Roll Holder

Artikelnummers

Artikelnummer S0595.000.100
EAN 4014855021796
UBB 500501459324
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 76403
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.