text.skipToContent text.skipToNavigation

Rolbandmaat lengte 3 m breedte 16 mm mm/cm EG II 2C automatic PROMAT


Staalband matgeel gelakt. Opdruk met tweezijdige band-schaalverdeling. Een zijde horizontaal, een zijde verticaal. Zelfblokkerend systeem (terugloop met druk op de toets). Lengte 5 m en 8 m met dubbele eindhaak. Verchroomde kunststof behuizing met gedeeltelijke rubberbekleding en riemclip

Artikelnummer 5P542348
Bandbreedte (mm) 16
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 3
Digitale indicatie Nee
Materiaal Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 16
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 3
Digitale indicatie Nee
Materiaal Kunststof
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5P542348
EAN 4015448589914
UBB 500573570685
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 4000855016
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.