text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Verlengstuk RAG480125


Artikelnummer RAG480125
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Gewicht per stuk (g) 240
Type Extension Bar

Artikelnummers

Artikelnummer RAG480125
EAN 8717659215632
UBB 500613784494
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer RAG480125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.