Ratels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Ratels
4R678694
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
Rodac Super Mini Ratelsleutel 1/4" Vierkantaandrijving 34Nm 260RPM
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
4R678694
Breedte
50
Hoogte
50
Lengte (mm)
130
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
260
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Hoogte
50
Lengte (mm)
130
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
260
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
34
Max. aandraaimoment (Nm)
34
Rateluitvoering
Ja
Benodigde luchthoeveelheid
108
HS- en goederencode
84671110
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R678694
EAN
8717659233957
UBB
500632160197
UNSPSC
27111753
Fabrikant artikelnummer
1013300A