Auto & wagenpark
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
Verlichting
Werklampen
8G916395
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
Rodac SLIMLINE Oplaadbare LED Inspectielamp 230V 380lm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8G916395
Dimbaar
Ja
Met aansluitsnoer en stekker
Nee
Spanningstype
AC/DC
Met schakelaar
Ja
Met CEE-stekker
Nee
Lengte (mm)
10.6
Lamptype
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Dimbaar
Ja
Met aansluitsnoer en stekker
Nee
Spanningstype
AC/DC
Met schakelaar
Ja
Met CEE-stekker
Nee
Lengte (mm)
10.6
Lamptype
Overig
Nom. spanning (V)
230 - 230
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
380
Lichtkleur
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G916395
EAN
8717659240757
UBB
500702627901
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
RALA925