Doppen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
RAG849534
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
Rodac Slagstopcontact RAG849534
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
RAG849534
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
34
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
34
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
50
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Gewicht per stuk (g)
954
HS- en goederencode
84679200
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RAG849534
EAN
8717659208467
UBB
500613791325
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
RAG849534