Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
RAG645246
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
Rodac Slagstopcontact RAG645246
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
RAG645246
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
46
Lengte (mm)
63
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
46
Lengte (mm)
63
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
27
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Gewicht per stuk (g)
761
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RAG645246
EAN
8717659208252
UBB
500613787208
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
RAG645246