Slagmoersleutels
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
Slagmoersleutels
R5000.000.075
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
Rodac Slagmoersleutel RC632-3/8
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
R5000.000.075
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
9000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
75
Max. aandraaimoment (Nm)
75
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
9000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
75
Max. aandraaimoment (Nm)
75
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
10
Benodigde luchthoeveelheid
168
Gewicht per stuk (g)
1010
Goederencode
84671110
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
R5000.000.075
EAN
8717659121377
UBB
500570287192
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RC632