text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Slagmoersleutel 1" Vierkantaandrijving 3800Nm 1/2" BSP 4100RPM


Artikelnummer 1007400A
Breedte 175
Hoogte 160
Lengte (mm) 355
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 4100
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 175
Hoogte 160
Lengte (mm) 355
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 4100
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. losdraaimoment (Nm) 3800
Max. aandraaimoment (Nm) 3800
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 39
Benodigde luchthoeveelheid 696
Gewicht per stuk (g) 10300
Goederencode 84671110

Artikelnummers

Artikelnummer 1007400A
EAN 8717659220674
UBB 500613765006
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer 1007400A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.