Slagmoersleutels
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
Slagmoersleutels
1014400A
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
Rodac Slagmoeraanzetter 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1014400A
Breedte
58
Hoogte
28
Lengte (mm)
280
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
102
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
58
Hoogte
28
Lengte (mm)
280
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
102
Max. aandraaimoment (Nm)
102
Rateluitvoering
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Gewicht per stuk (g)
1100
Goederencode
84671110
Type
Impact Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1014400A
EAN
8717659226225
UBB
500617128524
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
1014400A