Schuurmachines
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
Schuurmachines
Schuurmachines
R5030.000.005
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
Rodac Schuurmachine RC7240-Hoekschuurmachine
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
R5030.000.005
Breedte
65
Hoogte
150
Lengte (mm)
307
Toerental (1/min)
4500
Machinegewicht (kg)
2
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Slijpschijfdiameter (mm)
178
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
65
Hoogte
150
Lengte (mm)
307
Toerental (1/min)
4500
Machinegewicht (kg)
2
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Slijpschijfdiameter (mm)
178
Max. schijfdiameter (mm)
178
Vibratie (m/s²)
2.5
Max. bedrijfsdruk (psi)
91.37
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid
170
Gewicht per stuk (g)
1058
Type
Angle Sander
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
R5030.000.005
EAN
8717659199413
UBB
500570295849
UNSPSC
27112708
Fabrikant artikelnummer
RC7240