Ratels
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
Ratels
8T783047
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
Rodac Ratelsleutel 3/8" Vierkantaandrijving 122Nm 1/4" BSP 160RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8T783047
Breedte
41
Hoogte
53
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
160
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
122
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
41
Hoogte
53
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
160
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
122
Rateluitvoering
Ja
Benodigde luchthoeveelheid
105
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T783047
EAN
8717659233759
UBB
500632160353
UNSPSC
27111753
Fabrikant artikelnummer
1014100A