Ratels
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
Ratels
3M805682
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
Rodac Ratelsleutel 1/2" Vierkantaandrijving 68Nm 150RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3M805682
Breedte
48
Hoogte
57
Lengte (mm)
256
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
68
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
48
Hoogte
57
Lengte (mm)
256
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
68
Max. aandraaimoment (Nm)
68
Rateluitvoering
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M805682
EAN
8717659232783
UBB
500632160767
UNSPSC
27111753
Fabrikant artikelnummer
RC590