Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
7L798796
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
Rodac Persluchtslang 8 x 14mm Polyurethaan 20-60bar 30m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7L798796
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Inwendige diameter (mm)
8
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Inwendige diameter (mm)
8
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Kleur binnenwand
Zwart
Static wire
Nee
Nom. diameter
5/16 inch
Min. barstdruk (bar)
60
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Groen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7L798796
EAN
8717659192889
UBB
500632177514
UNSPSC
27131613
Fabrikant artikelnummer
RR7002