Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
8R967761
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
Rodac Persluchtslang 10 x 16mm Polyurethaan 20-60bar 30m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8R967761
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Inwendige diameter (mm)
10
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Inwendige diameter (mm)
10
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Kleur binnenwand
Zwart
Static wire
Nee
Nom. diameter
3/8 inch (10)
Min. barstdruk (bar)
60
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Groen
Goederencode
84679200
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R967761
EAN
8717659192896
UBB
500632177779
UNSPSC
27131613
Fabrikant artikelnummer
RR7003