Auto & wagenpark
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
Verlichting
Werklampen
1H180977
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
Rodac Oplaadbare LED Inspectielamp met Hoofdlamp 400lm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1H180977
Met aansluitsnoer en stekker
Nee
Spanningstype
AC/DC
Met schakelaar
Ja
Met CEE-stekker
Nee
Oplaadbaar
Ja
Lengte (mm)
44.5
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Met aansluitsnoer en stekker
Nee
Spanningstype
AC/DC
Met schakelaar
Ja
Met CEE-stekker
Nee
Oplaadbaar
Ja
Lengte (mm)
44.5
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
230 - 230
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
12
Gewicht totaal (g)
250
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
400
Lichtkleur
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1H180977
EAN
8717659240818
UBB
500702628321
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
RALA103