Flash lights
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
Verlichting
LED
Flash lights
3X855808
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
Rodac Oplaadbare LED Compactlamp met Oplaadstation 30-300lm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3X855808
Breedte
65
Met aansluitsnoer en stekker
Nee
Spanningstype
AC/DC
Met schakelaar
Nee
Met CEE-stekker
Nee
Oplaadbaar
Ja
Lengte
25
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
65
Met aansluitsnoer en stekker
Nee
Spanningstype
AC/DC
Met schakelaar
Nee
Met CEE-stekker
Nee
Oplaadbaar
Ja
Lengte
25
Hoogte/diepte (mm)
134
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP68
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
4
Gewicht totaal (g)
370
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
300
Lichtkleur
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X855808
EAN
8717659240887
UBB
500702628578
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
RALA998