Jumpstarter
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Automotive
Speciaal gereedschappen
Jumpstarter
2A946223
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
Rodac Jumpstarter Startbooster 12V
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
2A946223
Nom. spanning (V)
12
Breedte
230
Uitvoering
Overig
Toepassing
Cyclisch
Gewicht
8750
Type
Start
Lengte (mm)
200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Breedte
230
Uitvoering
Overig
Toepassing
Cyclisch
Gewicht
8750
Type
Start
Lengte (mm)
200
Connector
Draden en connector
Hoogte incl. pool (mm)
410
Geschikt voor telecom
Nee
Geschikt voor diverse toepassingen
Ja
Geschikt voor UPS
Nee
Geschikt voor accu oplaadunit
Ja
Aansluitklemmen aan voorzijde
Ja
HS- en goederencode
85044060
Type
Battery Start Booster
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A946223
EAN
3272670637658
UBB
500647587046
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
XCAP-500