text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Slagmoersleutel met lange as 1" Vierkantaandrijving 2441Nm 1/2" BSP 6000RPM


Article number RC766
Breedte 140
Hoogte 140
Lengte (mm) 492
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 6000
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Packed per 1

Specifications

Breedte 140
Hoogte 140
Lengte (mm) 492
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 6000
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. losdraaimoment (Nm) 2441
Max. aandraaimoment (Nm) 2441
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 45
Benodigde luchthoeveelheid 282
Gewicht per stuk (g) 7.5
Goederencode 84671900

Article numbers

Article number RC766
EAN 8717659243031
UBB 500627694309
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  RC766
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.