Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
RA8665
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
Rodac Automatische Slanghaspel 10mm 1/4" BSP 20m Lengte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
RA8665
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Overig
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
12
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Overig
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
12
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
30
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/4 inch
Gewicht per stuk (g)
9200
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RA8665
EAN
8717659109504
UBB
500613777225
UNSPSC
27131613
Fabrikant artikelnummer
RA8665