text.skipToContent text.skipToNavigation

RODA RATELSLEUTEL 1/4 MINI


Artikelnummer 6L650192
Breedte 50
Hoogte 50
Lengte (mm) 196
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 200
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Hoogte 50
Lengte (mm) 196
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 200
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 41
Max. aandraaimoment (Nm) 41
Rateluitvoering Ja
Benodigde luchthoeveelheid 114
Goederencode 84671110
Type Ratchet Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6L650192
EAN 8717659232608
UBB 500632159793
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer RC583
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.