Slagmoersleutels
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
Slagmoersleutels
RC765B
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
Rodac Slagmoersleutel 1" Vierkantaandrijving 3000Nm 1/2" BSP 4800RPM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
RC765B
Breedte
125
Hoogte
170
Lengte
420
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1 inch
Nullasttoerental (1/min)
4800
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
125
Hoogte
170
Lengte
420
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1 inch
Nullasttoerental (1/min)
4800
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Max. losdraaimoment (Nm)
3000
Max. aandraaimoment (Nm)
3000
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
45
Benodigde luchthoeveelheid
378
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RC765B
EAN
8717659224368
UBB
500617267538
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RC765B