Standaard steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
4M682576
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
Ripca Zekering 30A groen 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4M682576
Nom. stroom (A)
30
Breedte
3.8
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Groen
Lengte (mm)
8.7
Nom. spanning DC (V)
58
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
30
Breedte
3.8
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Groen
Lengte (mm)
8.7
Nom. spanning DC (V)
58
Transparant
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
85361010
Type
Micro Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M682576
EAN
8712734999827
UBB
500640750831
UNSPSC
39121612
Fabrikant artikelnummer
MCF030-50