Standaard steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
0F467782
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
Ripca-zekering 25A transparant ATO25 50 stuks 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0F467782
Nom. stroom (A)
25
Breedte
5.2
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Kleurloos
Lengte (mm)
19.2
Nom. spanning AC (V)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
25
Breedte
5.2
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Kleurloos
Lengte (mm)
19.2
Nom. spanning AC (V)
32
Nom. spanning DC (V)
32
Transparant
Ja
Merk
Ripca
Type
Standard Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F467782
EAN
8712734124175
UBB
500668662819
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
ATO25-50