Relais
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Relais
2R536585
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
Ripca Wisselcontact minirelais 12V 30-40A 5-polig kan ook het 2027C Minirelais C 12V 30-40A 5PIN zijn
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2R536585
Nom. stroom (A)
40
Met afneembare klemmen
Nee
Type schakelcontact
1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Nom. stuurspanning bij AC 50HZ (V)
12 - 12
Nom. stuurspanning bij AC 60HZ (V)
12 - 12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
40
Met afneembare klemmen
Nee
Type schakelcontact
1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Nom. stuurspanning bij AC 50HZ (V)
12 - 12
Nom. stuurspanning bij AC 60HZ (V)
12 - 12
Met LED indicatie
Nee
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Vlaksteekaansluiting
Type stuurspanning
DC
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als wisselcontact
1
Merk
Ripca
Goederencode
85364190
Type
Mini Relay
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2R536585
EAN
8712734004781
UBB
500644288861
UNSPSC
39122300
Fabrikant artikelnummer
2032C-1