Autolampen
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
Verlichting
Halogeen
Autolampen
2C856592
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
Ripca Wig voet 12V 5W 10 stuks R12961LL-10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2C856592
Kleur
Overig
Voet
W2.1x9.5d
Totale lengte (mm)
26.8
Diameter
10.29
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Voet
W2.1x9.5d
Totale lengte (mm)
26.8
Diameter
10.29
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Overig
Normaanduiding (ECE)
W5W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
5
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Ja
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Ja
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
12 - 12
Merk
Ripca
Type
Long Life Signaling Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C856592
EAN
8712734056018
UBB
500643814246
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
R12961LL-10