Autolampen
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
Verlichting
Halogeen
Autolampen
2T389007
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
Ripca Wig basis zonder kap 12V-3W W2.1x9.5D helder 10 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2T389007
Kleur
Overig
Voet
W2.1x9.5d
Totale lengte (mm)
26.8
Diameter
10.29
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Voet
W2.1x9.5d
Totale lengte (mm)
26.8
Diameter
10.29
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Overig
Normaanduiding (ECE)
W3W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
3
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Ja
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Ja
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
12 - 12
Merk
Ripca
Goederencode
85392930
Type
Signaling Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2T389007
EAN
8712734054427
UBB
500640324801
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
R12256-10