Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
4W925938
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
Ripca vrouwelijke stop 4,8 x 0,5mm 100 stuks 741/8RED-100
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4W925938
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 4,8 x 0,5 mm
Materiaal
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 4,8 x 0,5 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
20 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Materiaal isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Type
Female Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4W925938
EAN
8712734008550
UBB
500641085047
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
741/8RED-100