Niet geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Niet geïsoleerde kabelschoenen
2J904994
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
Ripca vrouwelijke stop 30 292/1T 6,3 x 0,8mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2J904994
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
20 - 16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
20 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Materiaal isolatie
Overig
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Type
Female Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J904994
EAN
8712734065966
UBB
500644295874
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
30-292/1T-100