Niet geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Niet geïsoleerde kabelschoenen
8Q492860
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
Ripca vrouwelijke stop 3 2923 2,8 x 0,5mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Q492860
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 2,8 x 0,5 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
20 - 16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 2,8 x 0,5 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
20 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Type
Female Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q492860
EAN
8712734010683
UBB
500644303041
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3-2923T-100