text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vrouwelijke Stekker 3 6565 9,5 x 1,2mm 100 Stuks


Artikelnummer 6W375980
Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen Plat 9,5 x 1,2 mm
Materiaal Koper
AWG-bereik 14 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen Plat 9,5 x 1,2 mm
Materiaal Koper
AWG-bereik 14 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 2.5 - 6
Materiaal isolatie Overig
Met tab (aansluitlip) Nee
Merk Ripca
Type Female Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 6W375980
EAN 8712734300289
UBB 500644309089
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3-6565-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.