Niet geïsoleerde kabelschoenen
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
Merken
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Niet geïsoleerde kabelschoenen
2V901433
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
Ripca Vrouwelijke Stekker 3 2922/1PB 6,3 x 0,8mm 100 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2V901433
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
16 - 14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
16 - 14
Nom. doorsnede (mm²)
1.5 - 2.5
Materiaal isolatie
Overig
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Type
Female Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V901433
EAN
8712734076955
UBB
500644302217
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3-2922/1PB-100