Krimpbare kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Krimpbare kabelschoenen
9H099340
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
Ripca Vork kabelschoen met krimphuls 4.0-6.0mm² geel Ø 5.3mm 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9H099340
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm)
33.5
Flensvorm
Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Geel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm)
33.5
Flensvorm
Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Geel
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
5.3
AWG-bereik
12 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Merk
Ripca
Type
Spade Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H099340
EAN
8712734010423
UBB
500644339029
UNSPSC
39121723
Fabrikant artikelnummer
B1062503-50