text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vork kabelschoen 2.5-6.0mm² geel Ø 5.3mm 500 stuks


Artikelnummer 1W357098
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 26.7
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 26.7
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Geel
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 5.3
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 12.7
Merk Ripca
Type Fork Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 1W357098
EAN 8712734047764
UBB 500641076962
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 685YLW-500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.