text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vork kabelschoen 2,5-6,0mm² geel Ø 4,3mm 50 stuks


Cikkszám 6R257842
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 26.7
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 26.7
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Geel
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 4.3
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 12.7
Merk Ripca
Goederencode 8536901000
Type Fork Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 6R257842
EAN 8712734009830
UBB 500644331679
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 684YLW-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.