text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vork kabelschoen 2,5-6,0mm² geel Ø 4,3mm 100 stuks


Artikelnummer 0F534720
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 26.7
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 26.7
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Geel
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 4.3
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 12.7
Merk Ripca
HS- en goederencode 85369010
Type Fork Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 0F534720
EAN 8712734009823
UBB 500641076137
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 684YLW-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.