text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vork kabelschoen 2,5-6,0mm² geel Ø 10,5mm 50 stuks


Artikelnummer 2X451127
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 33
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 33
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Geel
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 10.5
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 19
Merk Ripca
Type Fork Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 2X451127
EAN 8712734009915
UBB 500644332412
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 690YLW-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.