text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vork kabelschoen 1,5-2,5mm² blauw Ø 3,7mm 100 stuks


Artikelnummer 4M858458
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 22.5
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 22.5
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 3.7
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 11.5
Merk Ripca
Goederencode 8536901000
Type Fork Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 4M858458
EAN 8712734009328
UBB 500644329871
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 663BLU-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.