text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vork kabelschoen 0,5-1,5mm² rood Ø 5,3mm 50 stuks


Artikelnummer 3R352305
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 22
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 22
Flensvorm Vorkvorm
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 5.3
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 11.5
Merk Ripca
Type Fork Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 3R352305
EAN 8712734008529
UBB 500641063598
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 645RED-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.