Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
2I144627
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
Ripca Vlakstekker 0,5-1,5mm² rood 2,8mm 100 Stuks
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
2I144627
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 2,8 x 0,5 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
22 - 16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 2,8 x 0,5 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
22 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Materiaal isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Male Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2I144627
EAN
8712734008611
UBB
500644335225
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
940RED-100