Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
7T179233
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
Ripca Vlakke aansluitmof 0,5-1,5mm² rood 6,3x0,8mm 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7T179233
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
20 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
8536901000
Type
Female Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T179233
EAN
8712734007881
UBB
500644280843
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
1109RED-50