Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
5T386995
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
Ripca Vlakke aansluitmof 0,5-1,5mm² rood Ø 4,7mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5T386995
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 2,8 x 0,5 mm
Materiaal
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 2,8 x 0,5 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
20 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Type
Flat Connector Sleeve
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T386995
EAN
8712734099121
UBB
500640128053
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
1559NRED-100