Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
8M515518
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
Ripca Vlakke aansluitbus 2.5-6.0mm² geel 9.4x1.2mm 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8M515518
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Geel
Stekker-/plugafmetingen
Plat 9,5 x 1,2 mm
Materiaal
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Geel
Stekker-/plugafmetingen
Plat 9,5 x 1,2 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
14 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
2.5 - 6
Materiaal isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
8536901000
Type
Female Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M515518
EAN
8712734056582
UBB
500644283813
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
1555YLW-50