Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
9Z092653
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
Ripca Vlakke aansluitbus 0,5-1,5mm² rood 6,3x0,8mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Z092653
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
20 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
85369010
Type
Female Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z092653
EAN
8712734096342
UBB
500640124250
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
1541NRED-100