Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
5M575554
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
Ripca Vlakke aansluitbus+Tab 0,5-1,5mm² rood 6,3x0,8mm 100 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5M575554
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
22 - 16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
22 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip)
Ja
Merk
Ripca
Type
Piggyback Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M575554
EAN
8712734098957
UBB
500640128624
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
1561NRED-100