Plakzadels & accessoires
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Plakzadels & accessoires
6W169438
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
Ripca Twist slot wit Ø 17,8-20mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6W169438
Kleur
Wit
Banddikte (mm)
39.4
Max. bundeldiameter (mm)
20
Min. bundeldiameter (mm)
17.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Banddikte (mm)
39.4
Max. bundeldiameter (mm)
20
Min. bundeldiameter (mm)
17.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W169438
EAN
8712734092184
UBB
500641303184
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
TL5-100