Relais
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Relais
2R437320
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
Ripca tijdrelais 12V 20A 5 polig tijdrelais 12V 20A 5PIN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2R437320
Nom. stroom (A)
20
Bediening op afstand mogelijk
Nee
Geschikt als afstandsbediening
Nee
Met halfgeleideruitgang
Nee
Tijdbereik (s)
4 - 4
Functie pulsvormend
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
20
Bediening op afstand mogelijk
Nee
Geschikt als afstandsbediening
Nee
Met halfgeleideruitgang
Nee
Tijdbereik (s)
4 - 4
Functie pulsvormend
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Nom. stuurspanning bij AC 50HZ (V)
12 - 12
Nom. stuurspanning bij DC (V)
12 - 12
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact
2
Geschikt voor omegarailmontage
Nee
Type stuurspanning
DC
Merk
Ripca
Type
Timer Relay
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2R437320
EAN
8712734079178
UBB
500641306310
UNSPSC
39122300
Fabrikant artikelnummer
TR12V4S-1