text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminator “Duits” 2,5 mm² blauw 1000 stuks


Artikelnummer 9L836278
Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 2.5
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 2.5
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
AWG-maat 14
Merk Ripca
Goederencode 85369010
Type End Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 9L836278
EAN 8712734050634
UBB 500640634282
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer CEW025-1000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.