Adereindhuls
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
1E257415
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
Ripca Terminator “Duits” 16,0mm² groen 10 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1E257415
Kleur
Groen
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
16
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
16
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
AWG-maat
6
Merk
Ripca
Type
End Connector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1E257415
EAN
8712734007836
UBB
500640635842
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
CEW160-10