text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca End Connector 10mm² PA Insulation Other 12mm Sleeve 25-Piece

Artículo No. 8F315004
Colour Other
Sleeve length (mm) 12
Insulated Yes
Halogen free No
Construction type Standard
Nominal cross section (mm²) 10
For cables resistant to short circuit No

Especificaciones

Colour Other
Sleeve length (mm) 12
Insulated Yes
Halogen free No
Construction type Standard
Nominal cross section (mm²) 10
For cables resistant to short circuit No
Reel/roll packaging No
Material Copper
With identification flag No
Material insulation Polyamide (PA)
AWG size 8
Brand Ripca
Commodity code 85369010
Type End Connector

Números de artículo

Artículo No. 8F315004
EAN 8712734007829
UBB 500640635685
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CEW100-25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.